pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA BLU SEZ.1,5-2,5MMQ - PL06-M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPL06-M GIUNTO TESTA-TESTA BLU SEZ.1,5-2,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Blu

  • Forma della bussola - Lungo

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692034997

Codice prodotto

CEMPL06-M

Cod. produttore

PL06-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Blu

Forma della bussola:

Lungo

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

PVC

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Numero di derivazioni:

1

giunto testa-testa preisolati in PVC per cavi in rame

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA