pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKT508 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,5MMQ P=8MM BIANCO - PKT508

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKT508 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,5MMQ P=8MM BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Lunghezza totale - 14 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692616575

Codice prodotto

CEMPKT508

Cod. produttore

PKT508

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Sezione nominale:

0.5 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Lunghezza totale:

14 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

20

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.