pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKT2510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=10MM BLU - PKT2510

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKT2510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X2,5MMQ P=10MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Lunghezza totale - 20 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692776316

Codice prodotto

CEMPKT2510

Cod. produttore

PKT2510

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Bussola d'estremità per cavi gemello

Sezione nominale:

2.5 mm²

Lunghezza della bussola:

10 mm

Lunghezza totale:

20 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

14

Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin"per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA