CEMBRE SPA - CEMPKT1508 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X1,5MMQ P=8MM NERO - PKT1508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale - 1 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Lunghezza totale - 16 mm
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016692036465
Codice prodotto
CEMPKT1508
Cod. produttore
PKT1508
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale:
1 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Lunghezza totale:
16 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
16

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA