pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKK612N TUBETTO PREISOLATO GIALLO SEZ. 6 P= 12 - PKK612N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKK612N TUBETTO PREISOLATO GIALLO SEZ. 6 P= 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316132222

Codice prodotto

CEMPKK612N

Cod. produttore

PKK612N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

6 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

10

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

23 mm