pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKK1612N TUBETTO PREISOLATO BLU SEZ. 16 P= 12 - PKK1612N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKK1612N TUBETTO PREISOLATO BLU SEZ. 16 P= 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 12 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8051316132284

Codice prodotto

CEMPKK1612N

Cod. produttore

PKK1612N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

16 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

12 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Dimensioni AWG:

6

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

no

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Lunghezza totale:

25.5 mm