CEMBRE SPA - CEMPKE412 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM ARANC - PKE412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 4 mm²
Lunghezza della bussola - 12 mm
Lunghezza totale - 20 mm
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8016692776194
Codice prodotto
CEMPKE412
Cod. produttore
PKE412
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
4 mm²
Lunghezza della bussola:
12 mm
Lunghezza totale:
20 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Arancione
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
12

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


