pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKE410 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM ARANC - PKE410

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKE410 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=10MM ARANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Lunghezza totale - 18 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692773919

Codice prodotto

CEMPKE410

Cod. produttore

PKE410

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

4 mm²

Lunghezza della bussola:

10 mm

Lunghezza totale:

18 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Arancione

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

12

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA