CEMBRE SPA - CEMPKE1510 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1,5MMQ P=10MM NER - PKE1510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 1.5 mm²
Lunghezza della bussola - 10 mm
Lunghezza totale - 16 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692787176
Codice prodotto
CEMPKE1510
Cod. produttore
PKE1510
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
1.5 mm²
Lunghezza della bussola:
10 mm
Lunghezza totale:
16 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
16

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


