pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=10MMBIA - PKD510

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD510 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.0,5MMQ P=10MMBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 0.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 10 mm

  • Lunghezza totale - 16 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692084565

Codice prodotto

CEMPKD510

Cod. produttore

PKD510

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

0.5 mm²

Lunghezza della bussola:

10 mm

Lunghezza totale:

16 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

22

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.