pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD50025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=25MM BLU - PKD50025

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD50025 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.50MMQ P=25MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Lunghezza della bussola - 25 mm

  • Lunghezza totale - 41 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316102461

Codice prodotto

CEMPKD50025

Cod. produttore

PKD50025

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

50 mm²

Lunghezza della bussola:

25 mm

Lunghezza totale:

41 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Blu

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

0

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA