pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD418 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.4MMQ P=18MM GRIG - PKD418

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD418 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.4MMQ P=18MM GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 4 mm²

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Lunghezza totale - 26 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692084367

Codice prodotto

CEMPKD418

Cod. produttore

PKD418

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

4 mm²

Lunghezza della bussola:

18 mm

Lunghezza totale:

26 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

12

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA