CEMBRE SPA - CEMPKD35016 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.35MMQ P=16MM ROS - PKD35016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 35 mm²
Lunghezza della bussola - 16 mm
Lunghezza totale - 30 mm
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016692989808
Codice prodotto
CEMPKD35016
Cod. produttore
PKD35016
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
35 mm²
Lunghezza della bussola:
16 mm
Lunghezza totale:
30 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Rosso
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
2