CEMBRE SPA - CEMPKD2512 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.2,5MMQ P=12MM BL - PKD2512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 2.5 mm²
Lunghezza della bussola - 12 mm
Lunghezza totale - 18 mm
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
8016692827582
Codice prodotto
CEMPKD2512
Cod. produttore
PKD2512
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
2.5 mm²
Lunghezza della bussola:
12 mm
Lunghezza totale:
18 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Blu
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
14