pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKD1018 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.10MMQ P=18MM ROS - PKD1018

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKD1018 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.10MMQ P=18MM ROS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 10 mm²

  • Lunghezza della bussola - 18 mm

  • Lunghezza totale - 28 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787220

Codice prodotto

CEMPKD1018

Cod. produttore

PKD1018

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

10 mm²

Lunghezza della bussola:

18 mm

Lunghezza totale:

28 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

8

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA