pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKC50020 TUBETTO PREISOLATO SEZ.50MMQ P=20MM VERD - PKC50020

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKC50020 TUBETTO PREISOLATO SEZ.50MMQ P=20MM VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 50 mm²

  • Lunghezza della bussola - 20 mm

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolamento - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692787169

Codice prodotto

CEMPKC50020

Cod. produttore

PKC50020

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

50 mm²

Lunghezza della bussola:

20 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Colore:

Verde

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Merce in nastro:

no

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.