CEMBRE SPA - CEMPKC418 TUBETTO PREISOLATO SEZ.4MMQ P=18MM GRIGI - PKC418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 4 mm²
Lunghezza della bussola - 18 mm
Lunghezza totale - 26 mm
Isolato - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8016692035444
Codice prodotto
CEMPKC418
Cod. produttore
PKC418
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
4 mm²
Lunghezza della bussola:
18 mm
Lunghezza totale:
26 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Colore:
Grigio
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
12


