CEMBRE SPA - CEMPKC308 TUBETTO PREISOLATO SEZ.0,3MMQ P=8MM AZZU - PKC308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 0.3 mm²
Lunghezza della bussola - 8 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolamento - Poliammide
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692773131
Codice prodotto
CEMPKC308
Cod. produttore
PKC308
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
0.3 mm²
Lunghezza della bussola:
8 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Colore:
Blu
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Merce in nastro:
no
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.