CEMBRE SPA - CEMPKC25016 TUBETTO PREISOLATO SEZ.25MMQ P=16MM MARR - PKC25016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 25 mm²
Lunghezza della bussola - 16 mm
Isolato - sì
Materiale dell'isolamento - Poliammide
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316011183
Codice prodotto
CEMPKC25016
Cod. produttore
PKC25016
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
25 mm²
Lunghezza della bussola:
16 mm
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Poliammide
Colore:
Marrone
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Merce in nastro:
no
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.