pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPKC1508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1,5MMQ P=8MM ROSS - PKC1508

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPKC1508 TUBETTO PREISOLATO SEZ.1,5MMQ P=8MM ROSS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

  • Lunghezza della bussola - 8 mm

  • Lunghezza totale - 14 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8016692772974

Codice prodotto

CEMPKC1508

Cod. produttore

PKC1508

Produttore

CEM

Tipologia costruttiva:

Standard

Sezione nominale:

1.5 mm²

Lunghezza della bussola:

8 mm

Lunghezza totale:

14 mm

Isolato:

Materiale dell'isolamento:

Poliammide

Senza alogeni:

Colore:

Rosso

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Merce in nastro:

no

Dimensioni AWG:

16

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA