pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMP1-M3 CAP.DA TUBO PREIS.GIALLO 4-6MMQ VITE 3MM - P1-M3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMP1-M3 CAP.DA TUBO PREIS.GIALLO 4-6MMQ VITE 3MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 3

  • Colore dell'isolamento - Giallo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787510

Codice prodotto

CEMP1-M3

Cod. produttore

P1-M3

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

6 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

3

Colore dell'isolamento:

Giallo

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

10

Capocorda ad occhiello, preisolato in policarbonato, per conduttori in rame, halogen free