pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMP06-M5 CAP.DA TUBO PREIS.BLU SEZ.1,5-2,5 VITE 5 - P06-M5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMP06-M5 CAP.DA TUBO PREIS.BLU SEZ.1,5-2,5 VITE 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 5

  • Colore dell'isolamento - Blu

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692787497

Codice prodotto

CEMP06-M5

Cod. produttore

P06-M5

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

2.5 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

5

Colore dell'isolamento:

Blu

Esecuzione stretta della flangia:

no

Isolato:

sì

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

sì

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

14

Capocorda ad occhiello, preisolato in policarbonato, per conduttori in rame, halogen free