pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMNL1-PG CAPPUCCIO TERMINALE GIALLO SEZ.4-6 MMQ. - NL1-PG

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMNL1-PG CAPPUCCIO TERMINALE GIALLO SEZ.4-6 MMQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Colore dell'isolamento - Giallo

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 230/380 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692069654

Codice prodotto

CEMNL1-PG

Cod. produttore

NL1-PG

Produttore

CEM

Sezione nominale:

4...6 mm²

Colore dell'isolamento:

Giallo

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 230/380 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Poliammide

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

cappucci terminali preisolati in PA 6.6 per cavi in rame