pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMNL03-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON ROSSO 0,25-1,5M - NL03-M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMNL03-M GIUNTO TESTA-TESTA NYLON ROSSO 0,25-1,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Forma della bussola - Lungo

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 230/380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692776149

Codice prodotto

CEMNL03-M

Cod. produttore

NL03-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Forma della bussola:

Lungo

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 230/380 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Poliammide

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

GIUNTI TESTA-TESTA