pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTA70-CA CAPOC.AL/CU A CODOLO X CAVO CORD.BT AL70 - MTA70-CA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTA70-CA CAPOC.AL/CU A CODOLO X CAVO CORD.BT AL70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 70...70 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 70...70 mm²

  • Materiale - Alluminio/rame

  • Adatto per fune Al/St -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692072418

Codice prodotto

CEMMTA70-CA

Cod. produttore

MTA70-CA

Produttore

CEM

Forma della sezione:

Tondo

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

70...70 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

70...70 mm²

Materiale:

Alluminio/rame

Adatto per fune Al/St:

Sezione nominale St:

70 mm²

Sigillato longitudinalmente:

no

Forma della bussola:

Lungo

Capicorda bimetallici al/cu con attacco a codolo per cavi cordati in alluminio B.T.