CEMBRE SPA - CEMMTA35-C CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.35MMQ - MTA35-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE - 35...35 mm²
Sezione nominale St - 35 mm²
Materiale - Alluminio/rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692061894
Codice prodotto
CEMMTA35-C
Cod. produttore
MTA35-C
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE:
35...35 mm²
Sezione nominale St:
35 mm²
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Forma della bussola:
Lungo


