CEMBRE SPA - CEMMTA240 GIUNTO DIRITTO X CAVO AL.SEZ.240MMQ M.T. - MTA240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE - 240...240 mm²
Collegamento con perno in rame - no
Materiale - Alluminio
Confezione
3 PZ
EAN
8016692044637
Codice prodotto
CEMMTA240
Cod. produttore
MTA240
Produttore
CEM
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
240...240 mm²
Sezione nominale alluminio, SE:
240...240 mm²
Collegamento con perno in rame:
no
Materiale:
Alluminio
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Adatto per fune Al/St:
no
Adatto per funi Aldrey:
no
Oil stop/barretta centrale:
sì
Serie di tensioni:
18/30 kV


