pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTA185-50-GC GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL./CU 185-50MMQ - MTA185-50-GC

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMMTA185-50-GC GIUNTO DI RIDUZ.X CAVI AL./CU 185-50MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 185...185 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Sezione AI ridotta - 50 mm²

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692051383

Codice prodotto

CEMMTA185-50-GC

Cod. produttore

MTA185-50-GC

Produttore

CEM

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

185...185 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

185...185 mm²

Materiale:

Alluminio

Sezione AI ridotta:

50 mm²

Sezione nominale Cu:

50 mm²

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

18/30 kV

GIUNTI DI RIDUZIONE PER MEDIA TENSIONE