pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMMTA120 GIUNTO DIRITTO X CAVO AL.SEZ.120MMQ M.T. - MTA120

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²

  • Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8016692059501

Codice prodotto

CEMMTA120

Cod. produttore

MTA120

Produttore

CEM

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

120...120 mm²

Sezione nominale alluminio, SE:

120...120 mm²

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Serie di tensioni:

18/30 kV

GIUNTI DIRITTI PER MEDIA TENSIONE PER CAVI IN ALLUMINIO