CEMBRE SPA - CEMMTA120-C14-60 CAPOCORDA AL/CU A CODOLO X CAVO AL.120MM - MTA120-C14-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 120...120 mm²
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE - 120...120 mm²
Sezione nominale St - 120 mm²
Materiale - Alluminio/rame
Confezione
3 PZ
EAN
8016692095592
Codice prodotto
CEMMTA120-C14-60
Cod. produttore
MTA120-C14-60
Produttore
CEM
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
120...120 mm²
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE:
120...120 mm²
Sezione nominale St:
120 mm²
Materiale:
Alluminio/rame
Adatto per fune Al/St:
no
Sigillato longitudinalmente:
no
Forma della bussola:
Lungo


