CEMBRE SPA - CEMMG3 SIST.SIGL.MARKINGENIUS MG3 A TRASF.TERMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8016692762654
Codice prodotto
CEMMG3
Cod. produttore
MG3
Produttore
CEM
MARKINGENIUS®mg3 è l’esclusivo ed affermato sistema di siglatura Cembre, realizzato per soddisfare tutte le necessità di identificazione nel campo elettrico in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 16-7 ed.1997-06. Tutti i prodotti a catalogo possono essere siglati con i fonts true type di Windows®, in nero o a colori, ad altissima velocità, con un’autonomia che non teme confronti. Con MARKINGENIUS®mg3 è possibile riprodurre cliparts, disegni, codice a barre ed immagini bitmap, anche in dimensionimolto piccole. MARKINGENIUS®mg3 è adatto anche all’impiego in ufficio, come una qualsiasi periferica. Ogni cartuccia monocromatica ha un’autonomia di oltre 300.000 targhette MG-TPMF 4x10mm. Alimentazione e scarico del carrello sono immediati; il pigmentodel nastro si deposita sul supporto ed essicca al momento stesso della stampa: la scheda stampata è immediatamente pronta per l’utilizzo.


