pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMME17-C COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 70MMQFL - ME17-C

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMME17-C COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 70MMQFL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Capicorda e connettori a pressione

  • Sezione - 70...70 mm²

  • Stampo per pressatura - Esagonale

  • Min. AWG-size - 00

  • Max. AWG-size - 00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692015507

Codice prodotto

CEMME17-C

Cod. produttore

ME17-C

Produttore

CEM

Applicazione:

Capicorda e connettori a pressione

Sezione:

70...70 mm²

Stampo per pressatura:

Esagonale

Min. AWG-size:

00

Max. AWG-size:

00

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICI ESAGONALI 130KN X 70MMQFL.. Matrice per crimpatrice