pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMME12-50 COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 50MMQFLE - ME12-50

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMME12-50 COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 50MMQFLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Capicorda e connettori a pressione

  • Sezione - 50...50 mm²

  • Stampo per pressatura - Esagonale

  • Min. AWG-size - 0

  • Max. AWG-size - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692063508

Codice prodotto

CEMME12-50

Cod. produttore

ME12-50

Produttore

CEM

Applicazione:

Capicorda e connettori a pressione

Sezione:

50...50 mm²

Stampo per pressatura:

Esagonale

Min. AWG-size:

0

Max. AWG-size:

0

Marchio CEMBRE modello COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 50MMQFLE.. Matrice per crimpatrice