CEMBRE SPA - CEMM3-64-WH3 TERMO-ROLL 3:1 MG 6,4-BOBINA 20 M.-BIAN - M3-64-WH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016692609867
Codice prodotto
CEMM3-64-WH3
Cod. produttore
M3-64-WH3
Produttore
CEM
Lunghezza:
20 mm
Colore:
Bianco
I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.


