CEMBRE SPA - CEMM3-127-WH3 TERMO-ROLL 3:1 MG 12,7-BOBINA 15 M.-BIA - M3-127-WH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8016692614298
Codice prodotto
CEMM3-127-WH3
Cod. produttore
M3-127-WH3
Produttore
CEM
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Bianco
I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.


