pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML5-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.25MMQ CONFEZ.SELF - L5-M-CS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML5-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.25MMQ CONFEZ.SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Forma della bussola - Lungo

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692605876

Codice prodotto

CEML5-M-CS

Cod. produttore

L5-M-CS

Produttore

CEM

Sezione nominale:

25...25 mm²

Forma della bussola:

Lungo

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

Marchio CEMBRE modello GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.25MMQ CONFEZ.SELF.. Connettore a crimpare per conduttori in rame