CEMBRE SPA - CEML37-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.185MMQ - L37-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 185...185 mm²
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Stagnato
Isolamento - Senza
Tipo di connessione - Raccordo parallelo
Confezione
1 PZ
EAN
8016692037875
Codice prodotto
CEML37-P
Cod. produttore
L37-P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
185...185 mm²
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Isolamento:
Senza
Tipo di connessione:
Raccordo parallelo
Numero di derivazioni:
1
Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.


