pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML2-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF - L2-M-CS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML2-M-CS GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Forma della bussola - Lungo

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Adatto per conduttore multifilare -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692605814

Codice prodotto

CEML2-M-CS

Cod. produttore

L2-M-CS

Produttore

CEM

Sezione nominale:

10...10 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Forma della bussola:

Lungo

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Isolamento:

Senza

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Oil stop/barretta centrale:

Marchio CEMBRE modello GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.10MMQ CONFEZ.SELF.. Connettore a crimpare per conduttori in rame