CEMBRE SPA - CEML14-P GIUNTO CUPARALLELO SEZ.70MMQ - L14-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 70...70 mm²
Tipologia - Esecuzione normale
Forma della bussola - Corto
Adatto per conduttori massicci - no
Adatto per conduttore multifilare - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016692037837
Codice prodotto
CEML14-P
Cod. produttore
L14-P
Produttore
CEM
Sezione nominale:
70...70 mm²
Tipologia:
Esecuzione normale
Forma della bussola:
Corto
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Isolamento:
Senza
Serie di tensioni:
Fino a 600 V
Tipo di connessione:
Raccordo parallelo
Numero di derivazioni:
1
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Oil stop/barretta centrale:
no