pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML1-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.4-6MMQ - L1-M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML1-M GIUNTO TESTA-TESTA SEZ.4-6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 4...6 mm²

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Stagnato

  • Isolamento - Senza

  • Tipo di connessione - Connettore di testa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692037578

Codice prodotto

CEML1-M

Cod. produttore

L1-M

Produttore

CEM

Sezione nominale:

4...6 mm²

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Numero di derivazioni:

1

Oil stop/barretta centrale:

Giunto testa-testa per conduttori in rame. I connettori della serie L-M sono studiati per la giunzione di cavi di bassa tensione. Sono ricavati da tubo di rame elettrolitico delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M; sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità e di uno “stop” nella zona centrale per una facile e corretta introduzione del conduttore.