pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEML03-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.0,25-1,5MMQ - L03-P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEML03-P GIUNTO CU PARALLELO SEZ.0,25-1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Forma della bussola - Corto

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori massicci - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692037752

Codice prodotto

CEML03-P

Cod. produttore

L03-P

Produttore

CEM

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Forma della bussola:

Corto

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Raccordo parallelo

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Stagnato

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Numero di derivazioni:

1

Giunto parallelo per conduttori in rame. I giunti della serie L-P sono ricavati da tubo di rame elettrolitico Cu-ETP CWOO4A (UNI EN 1652:1999) delle stesse dimensioni di quello usato per i capicorda della serie A-M. Sono ricotti e protetti superficialmente mediante stagnatura elettrolitica, spessore min. 3 µm. Sono dotati di smusso ad entrambe le estremità per una facile introduzione del conduttore.