CEMBRE SPA - CEMKE616ST TUBETTO NON ISOLATO SEZ.6MMQ L=15MM - KE616ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Standard
Sezione nominale - 6 mm²
Lunghezza della bussola - 16 mm
Lunghezza totale - 16 mm
Isolato - no
Confezione
500 PZ
EAN
8016692035246
Codice prodotto
CEMKE616ST
Cod. produttore
KE616ST
Produttore
CEM
Tipologia costruttiva:
Standard
Sezione nominale:
6 mm²
Lunghezza della bussola:
16 mm
Lunghezza totale:
16 mm
Isolato:
no
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Merce in nastro:
no
Dimensioni AWG:
10

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


