pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHWE1N UTENSILE MECC.X CONNETTORI ELETTRICI - HWE1N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Universale (inserti intercambiabili)

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - sì

  • Lunghezza - 246 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316064790

Codice prodotto

CEMHWE1N

Cod. produttore

HWE1N

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Universale (inserti intercambiabili)

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

sì

Lunghezza:

246 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Utensile professionale progettato per l?impiantistica, adatto alla compressione di connettori elettrici. Le matrici intercambiabili possono essere inserite/estratte senza l?uso di speciali utensili. HWE1N e la scelta ottimale per impiantisti e manutentori. N.B.: l'utensile viene fornito senza matrici, per la loro scelta consultare la tabella a lato. Caratteristiche tecniche: ? Struttura robusta ed affidabile ? Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata) ? Protetto mediante nichelatura opaca ? Manopole antiscivolo bicomponenti