pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHPH1 PINZA X GIUNTI IN PE HD TERMOR.SEZ.0,5-6 - HPH1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHPH1 PINZA X GIUNTI IN PE HD TERMOR.SEZ.0,5-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione ovale

  • Sezione - 0.25...6 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692452968

Codice prodotto

CEMHPH1

Cod. produttore

HPH1

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione ovale

Sezione:

0.25...6 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Max. AWG-size:

10

Lunghezza:

234 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: •Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche. •dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamaente reoglato in fabbrica (riapertura dei manici solo a compressione ultimata) •Dispositivo di emergenza che in caso di necessità , consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale •manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente