pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHP5 PINZA X CAPICORDA ISOLATI SEZ.0,25-6MMQ - HP5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione ovale

  • Sezione - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316034939

Codice prodotto

CEMHP5

Cod. produttore

HP5

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione ovale

Sezione:

0.5...6 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Min. AWG-size:

20

Max. AWG-size:

10

Lunghezza:

231 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

L'utensile HP5 garantisce una compressione certificata cUL? e UL? quando utilizzato con i connettori preisolati CEMBRE RF, BF, GF, RFF/ M/FM, BF-F/M/FM, GF-F/M, RP, BP, GP, PL.