pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHB15 UTENSILE SPELAFILI PER CAVI SEZ.0,2-6MMQ - HB15

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolato - sì

  • Profondità di intaglio regolabile - sì

  • Con tagliafilo - sì

  • Lunghezza di asportazione isolamento regolabile - sì

  • Taglio della spirale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316037572

Codice prodotto

CEMHB15

Cod. produttore

HB15

Produttore

CEM

Isolato:

sì

Profondità di intaglio regolabile:

sì

Con tagliafilo:

sì

Lunghezza di asportazione isolamento regolabile:

sì

Taglio della spirale:

no

Taglio rotondo:

sì

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Con isolamento di protezione 1000 V:

no

Con protezione dagli impatti:

no

Testato ESD:

no

Pinza per spelatura automatica HB15 Regolazione automatica della forza di spelatura in base alla sezione del cavo; Per cavi da 0,2 a 6,0 mm?. lunghezza di spelatura regolabile da 6 a15 mm. Taglio conduttori fino a 2,5 mm?.