CEMBRE SPA - CEMH3-90-YE3 TERMO-ROLL 3:1 HG 9,0-BOBINA 15 M.-GIAL - H3-90-YE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8016692609348
Codice prodotto
CEMH3-90-YE3
Cod. produttore
H3-90-YE3
Produttore
CEM
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Giallo
I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.


