CEMBRE SPA - CEMH3-48-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 HIGH GRAD. 4,8 L=50 BIANC - H3-48-50-WH1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.05 mm
Colore - Bianco
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692609164
Codice prodotto
CEMH3-48-50-WH1
Cod. produttore
H3-48-50-WH1
Produttore
CEM
Lunghezza:
0.05 mm
Colore:
Bianco
I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.



