pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMH3-180-YE3 TERMO-ROLL 3:1 HG 18,0-BOBINA 15 M.-GIA - H3-180-YE3

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692614649

Codice prodotto

CEMH3-180-YE3

Cod. produttore

H3-180-YE3

Produttore

CEM

Lunghezza:

15 mm

Colore:

Giallo

I tubetti termorestringenti segnacavo H3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e molto flessibile e versatile, altamente ignifugo e adatto per un ampio range di usi industriali e high-tech. La particolare composizione del manicotto offre un?elevata resistenza meccanica ed elettrica, alla corrosione ed ai solventi.