pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMGXAC125X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=125X4,6/100 - GXAC125X4.6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMGXAC125X4.6 FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L=125X4,6/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.6 mm

  • Lunghezza nastro - 125 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 451 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...500 °C

  • Tipologia - Senza dentatura

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692894478

Codice prodotto

CEMGXAC125X4.6

Cod. produttore

GXAC125X4.6

Produttore

CEM

Larghezza della banda:

4.6 mm

Lunghezza nastro:

125 mm

Resistenza alla trazione min.:

451 N

Temperatura d'esercizio:

-40...500 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Chiusura a palla/sfera

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Senza

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Marchio CEMBRE modello FASC.ACCIAIO AISI316 ISOL.L 125X4 6 100.. Fascetta